DIN938 M8X75 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-8X75EFA2
Rubix:3383464
Hersteller:093828 75
EAN:4043377102874


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M8X75 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 8X75
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
266,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
75 mm