Stellschraube Spartex VSTHCPT10X16EFA4, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 914 / ISO 4027

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPT10X16EFA4
Rubix:536339
Hersteller:4027410 16
EAN:4043377071576
DIN914 M10X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M10X16 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 10X16 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 914 / iso 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (272)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an