Stellschraube Spartex STHCPNTO4X8.45H, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 914
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPNTO4X8.45H
Rubix:3631916
Hersteller:000914.12000.0040.008
EAN:4051427280823


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN914 M4X8 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm