Stellschraube Spartex VSTFP10X50EF/100, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 551
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFP10X50EF/100
Rubix:527732
Hersteller:000551.00000.9100.050
EAN:4043952092972


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN551 M10X50 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2420 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
50 mm