ISO4026 M12X55 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL12X55EFA2
Rubix:3390157
Hersteller:4026212 55
EAN:4043377067975
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M12X55 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 12X55 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
70,91 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
84,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm