Stellschraube Spartex STHCPL6X12, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL6X12
Rubix:3631547
Hersteller:000913.12000.0060.012
EAN:4043952190630


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN913 M6X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 905 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
12 mm