Stellschraube Spartex VSTHCT4X8EFISO, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 8 mm | Norm: ISO 4028
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT4X8EFISO
Rubix:1683730
Hersteller:004028.12000.0040.008
EAN:4051426087003


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4028 M4X8 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Sechskantschraube mit Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4028 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
8 mm