Referenzen
Spartex:TH12X220PF8Z
Rubix:538193
Hersteller:000931.08100.0120.220
EAN:4043952232019


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X220 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5175 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12