Sechskantschraube Spartex TH4X60EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH4X60EFA2-50
Rubix:541005
Hersteller:093324 60
EAN:4043377091291
DIN933 M4X60 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M4X60 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 4X60 SW7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

4 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m4
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an