DIN933 M20X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH20X100EFA2-70
Rubix:168568
Hersteller:0933220 100
EAN:4043377089878
DIN933 M20X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M20X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 20X100 SW30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser20 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypsechseckig (hex)
2,69 exkl. MwSt.
/ Stück
3,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

20 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M20