DIN933 M8X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881623
Spartex:TH8X80EFA2-70
Rubix:5042
Hersteller:093328 80
EAN:4043377092021
DIN933 M8X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X80 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8