ISO4017 M6X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881590
Spartex:TH6X25EFA2-70
Rubix:3033259
Hersteller:093326 25
EAN:4043377091604
ISO4017 M6X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M6X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X25 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6