DIN933 M30X90 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH30X90EFA2
Spartex:TH30X90EFA2-70
Rubix:543507
Hersteller:0933230 90
EAN:4043377090966
DIN933 M30X90 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M30X90 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 30X90 SW46

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM30
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser30 mm
86,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
102,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M30