DIN933 M5X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH5X80EFA2
Spartex:TH5X80EFA2-70
Rubix:541106
Hersteller:093325 80
EAN:4043377091499
DIN933 M5X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X80 SW8

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser5 mm
17,01 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M5