DIN933 M12X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X120EFA2-70
Rubix:5543
Hersteller:0933212 120
EAN:4043377088864
DIN933 M12X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 12X120 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser12 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
1,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M12