Präzisions-/ Spindellager SKF 7221 CD/P4ADGA, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7221 CD/P4ADGA
Rubix:958278
Hersteller:501166
EAN:7316575956370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 7221 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7520 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7221 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.123,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.527,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage