Schrägkugellager SKF 3304 A-2RS1/MT33, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3304 A-2RS1/MT33
Rubix:309876
Hersteller:124425
EAN:7316571484013


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 3304 A-2RS1/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten und große Axiallasten in beiden Richtungen auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein entsprechendes Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,2x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 223,5 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen