Schrägkugellager FAG 7324-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7324-B-XL-MP-UA
Rubix:511247
Hersteller:0167265290000
EAN:4012801284035
7324-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7324-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x260x260 mm
Bruttogewicht14300 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2850 rpm
Grenzdrehzahl4350 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr275000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.130,84 exkl. MwSt.
/ Stück
1.345,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an