Schrägkugellager SKF 3308 ATN9/C3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3308 ATN9/C3
Rubix:8798
Hersteller:38223
EAN:7316577736420
3308 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3308 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,5x90x90 mm
Bruttogewicht941,8 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
100,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an