Schrägkugellager SKF 7211 BE-2RZP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 21 mm

7211 Serie Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7211 BE-2RZP
Rubix:1421333
Hersteller:594766
EAN:7316576836343
7211 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7211 BE-2RZP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 40° und berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben einen kugelzentrierten Käfig aus faserverstärktem PA66. Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht609 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie7211
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46200 N
83,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an