Schrägkugellager FAG 7200-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7200-B-XL-2RS-TVP
Rubix:122720
Hersteller:0206765140000
EAN:4054372837166

Produktdetails : 7200-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 16100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort