Schrägkugellager FAG 3209-BD-XL-TVH-L285, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3209-BD-XL-TVH-L285
Rubix:721805
Hersteller:0700267260000
EAN:4064328179387
3209-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3209-BD-XL-TVH-L285 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht611 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8400 rpm
Grenzdrehzahl8300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r39000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
Zolltarifcode84821090
65,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an