Schrägkugellager FAG 3305-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3305-BD-XL-TVH
Rubix:659025
Hersteller:0598137410000
EAN:4064327895967
3305-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3305-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht352 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9400 rpm
Grenzdrehzahl12400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
48,19 exkl. MwSt.
/ Stück
57,35 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an