Schrägkugellager SKF 3305 ATN9, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3305 ATN9
Rubix:974303
Hersteller:38174
EAN:7316577041104
3305 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3305 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF Einzelverpa.


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht335,7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11000 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r22000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
57,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an