Schrägkugellager FAG 7313-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7313-B-XL-TVP
Rubix:511187
Hersteller:0167262350000
EAN:4012801207669
7313-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7313-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2120 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr110000 N
135,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an