Schrägkugellager SKF 7206 BECBM, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
Superpräzisions-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7206 BECBM
Rubix:11193
Hersteller:45342
EAN:7316577149725


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7206 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 206,6 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72be |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std