Schrägkugellager SKF 7309 BECBM, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7309 BECBM
Rubix:149863
Hersteller:46009
EAN:7316576634154
7309 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7309 BECBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht898 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r40500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
156,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an