Schrägkugellager FAG 3302-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3302-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:692575
Hersteller:0639636710000
EAN:4064327818218
3302-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3302-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht122 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl12100 rpm
Grenzdrehzahl13800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
39,24 exkl. MwSt.
/ Stück
46,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an