Schrägkugellager INA 3816-2RS, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 15 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:3816-2RS
Rubix:111260
Hersteller:0009722820000
EAN:4064328720275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 3816-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19200 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen