Schrägkugellager FAG 7405-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7405-B-XL-MP-UO
Rubix:511273
Hersteller:0191187400000
EAN:4012801327763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7405-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage