Schrägkugellager FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:1286524
Hersteller:0631320010030
EAN:4064328133297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
Produktdetails : 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1314 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,7 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen