Schrägkugellager FAG 7319-B-XL-MP, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7319-B-XL-MP
Rubix:511228
Hersteller:0191181120000
EAN:4012801283892
7319-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7319-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x200x200 mm
Bruttogewicht6589 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r167000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr189000 N
Zolltarifcode84821090
611,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
727,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an