Schrägkugellager FAG 3314, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3314
Rubix:509808
Hersteller:0167138690000
EAN:4012801196802
3314 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3314 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 33, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63,5x150x150 mm
Bruttogewicht4890 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl4750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r176000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
Zolltarifcode84821090
299,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an