Schrägkugellager FAG 3220, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 60.3 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3220
Rubix:423185
Hersteller:0167124980000
EAN:4012801196413
3220 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3220 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 32, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht5975 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4050 rpm
Grenzdrehzahl3750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r235000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84821090
427,76 exkl. MwSt.
/ Stück
509,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an