Schrägkugellager FAG 7310-B-XL-JP, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7310-B-XL-JP
Rubix:511157
Hersteller:0191173700000
EAN:4026677045188


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 7310-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort