Schrägkugellager FAG 7328-B-MP-UA, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 62 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7328-B-MP-UA
Rubix:511258
Hersteller:0191185030000
EAN:4012801573023
7328-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7328-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x300x300 mm
Bruttogewicht22100 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2400 rpm
Grenzdrehzahl3350 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r375000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr310000 N
Zolltarifcode84821090
1.870,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.225,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an