Schrägkugellager FAG 7309-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7309-B-XL-TVP
Rubix:11330
Hersteller:0167260490000
EAN:4012801166539
7309-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7309-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht937 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6500 rpm
Grenzdrehzahl9300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69000 N
52,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,37 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an