Schrägkugellager FAG 3205-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3205-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:509631
Hersteller:0636598750000
EAN:4064327676399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 3205-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 12500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std