Schrägkugellager FAG 3220-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 60.3 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3220-C3
Rubix:659009
Hersteller:0167124980030
EAN:4012801271165
3220-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3220-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 32, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5975 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4050 rpm
Grenzdrehzahl3750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r235000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84821090
427,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an