Pendelkugellager NTN 5206SNR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 23.8 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Schrägkugellager zweireihig NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:5206SNR
Rubix:907304
EAN:4547359536881


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : 5206 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN
Schrägkugellager zweireihig, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, runder Aussendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x23,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 320 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 298 kg |
| Norm | ISO 15 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage