Präzisions-/ Spindellager SKF S7012 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:S7012 CDGA/P4A
Rubix:314123
EAN:7316571891859
S7012 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S7012 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellagersatz, hochgenau, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht402 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Series7012
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Gewicht0,4 kg
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r34500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40300 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
326,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an