Präzisions-/ Spindellager SKF 71809 CD/P4DGB, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71809 CD/P4DGB
Rubix:957904
Hersteller:395999
EAN:7316574367184

Produktdetails : 71809 CD/P4DGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71809 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,58 € exkl. MwSt.
/ Packung
768,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
