Präzisions-/ Spindellager SKF 71911 CD/P4A, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71911 CD/P4A
Rubix:689505
Hersteller:45004
EAN:7316571024103


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 71911 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71911 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen