Präzisions-/ Spindellager SKF 7014 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7014 CDGB/P4A
Rubix:310789
Hersteller:44573
EAN:7316570159226
7014 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7014 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x110x110 mm
Bruttogewicht585 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie7014
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r45500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
367,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an