Präzisions-/ Spindellager SKF 71917 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71917 CDGA/P4A
Rubix:11131
Hersteller:45093
EAN:7316570046328
71917 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71917 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x120x120 mm
Bruttogewicht522 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serie71917
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46200 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,18 exkl. MwSt.
/ Stück
538,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an