892698 Schrägbodenaufsatz für 3 Abteile
Schrägdächer für schmutzige Industrieschränke
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892698
Rubix:3250234
EAN:3660338452130

Produktdetails : 892698 Schrägbodenaufsatz für 3 Abteile
Das schräge Dach befindet sich oberhalb des Schranks und eliminiert das Risiko von Unordnung und herabfallenden Gegenständen.
Stärken
Robustes, einteiliges Dach
Einfach zu reinigen
Einfach zu reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3 säulen |
|---|---|
| Anzahl Türen | 0 |
| Höhe | 230 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
538,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
