892677 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x810x500 mm
Schrank für schmutzige Industrie
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:829122
Spartex:892677
Rubix:3249492
EAN:3660338451973



Produktdetails : 892677 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x810x500 mm
Garderobenschrank (HXBXT) 1950X800X500 mm
Stärken
Türen mit oberen und unteren Lüftungsschlitzen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2 spalten |
|---|---|
| Anzahl Türen | 2 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
692,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
