892678 Garderobenschrank (Hxbxt)1950x1200x500 mm
Schrank für schmutzige Industrie
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:829123
Spartex:892678
Rubix:3249490
EAN:3660338451980



Produktdetails : 892678 Garderobenschrank (Hxbxt)1950x1200x500 mm
Garderobenschrank (HXBXT)1950X1200X500 mm
Stärken
Türen mit oberen und unteren Lüftungsschlitzen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3 spalten |
|---|---|
| Anzahl Türen | 3 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
818,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
974,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
