892685 Fächerschrank 2 Fächer auf Füssen
Schrank für schmutzige Industrie mit abgeschrägter Oberseite
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:884875
Spartex:892685
Rubix:3249488
EAN:3660338452031



Produktdetails : 892685 Fächerschrank 2 Fächer auf Füssen
Einteiliger Umkleideschrank aus Blech. Rechtsöffnende Türen mit Belüftungsschlitzen in der oberen und unteren Teil. Prägte Namensschildhalter. Verriegelungshaken. 1 Regal und ein Aufhänger + 3 Haken. Polypropylenfüße. Schrankbreite: 300 mm. Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016. Geliefert mit abfallender Oberseite.
Fächerschrank 2Fächer auf Füssen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2 spalten |
|---|---|
| Anzahl Türen | 2 |
| Höhe | 2170 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
712,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
847,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort