892675 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x320x500 mm
Schrank für saubere Industrie
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892675
Rubix:3249419
EAN:3660338451966



Produktdetails : 892675 Garderobenschrank (Hxbxt) 1950x320x500 mm
Einteiliger Umkleideschrank aus Blech. Rechtsöffnende Türen mit Belüftungsschlitzen in der oberen und unteren Teil. Prägte Namensschildhalter. Verschlusshaken. 1 Regal und ein Aufhänger + 3 Haken. Polypropylenfüße. Schrankbreite: 300 mm. Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016.
Garderobenschrank (HXBXT) 1950X300X500 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 1 spalte |
|---|---|
| Anzahl Türen | 1 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
